UK210LⅢ ベアリング 三重シール UKシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05077391

ベアリング 三重シール UKシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):90●厚み(mm):24●重量(kg)約:0.65●適用アダプター(別売):H2310注文コード05077391品番UK210LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

テーパー穴、アダプター式、インサート軸受、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):90●厚み(mm):24●重量(kg)約:0.65●適用アダプター(別売):H2310アズワン品番68-1945-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする