EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05077643
品番
HR+16.06
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16.06
刃長(mm)
95
全長(mm)
185
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
16.06
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート