曜日別特売
UKC205K3 ピローブロック シール非接触形 UKCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05077680

ピローブロック シール非接触形 UKCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):80●厚み(mm):35●重量(kg)約:0.7●適用アダプター(別売):H2305注文コード05077680品番UKC205K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

テーパー穴、アダプター式、カートリッジ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):80●厚み(mm):35●重量(kg)約:0.7●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1946-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする