FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック シール非接触形 UKCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):110●厚み(mm):50●重量(kg)約:1.7●適用アダプター(別売):H2309
注文コード
05077698
品番
UKC209K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,880
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、カートリッジ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):110●厚み(mm):50●重量(kg)約:1.7●適用アダプター(別売):H2309
アズワン品番
68-1946-98
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方