FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 三重シール UKCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):130●厚み(mm):62●重量(kg)約:2.9●適用アダプター(別売):H2312
注文コード
05077768
品番
UKC212LⅢ
参考基準価格(税別)
¥19,690
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、カートリッジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):130●厚み(mm):62●重量(kg)約:2.9●適用アダプター(別売):H2312
アズワン品番
68-1947-15
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方