曜日別特売
UKC211LⅢ ピローブロック 三重シール UKCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05077811

ピローブロック 三重シール UKCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):125●厚み(mm):59●重量(kg)約:2.6●適用アダプター(別売):H2311注文コード05077811品番UKC211LⅢ
参考基準価格(税別)¥16,840販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

テーパー穴、アダプター式、カートリッジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):125●厚み(mm):59●重量(kg)約:2.6●適用アダプター(別売):H2311アズワン品番68-1947-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする