曜日別特売
UKF207K3 ピローブロック シール非接触形 UKFシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05078021

ピローブロック シール非接触形 UKFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):117●横幅(mm):117●重量(kg)約:1.6●取付ピッチ(mm):92●取付ボルト呼び:M12●適用アダプター(別売):H2307注文コード05078021品番UKF207K3
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):117●横幅(mm):117●重量(kg)約:1.6●取付ピッチ(mm):92●取付ボルト呼び:M12●適用アダプター(別売):H2307アズワン品番68-1948-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする