曜日別特売
UKF217K3 ピローブロック シール非接触形 UKFシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05078039

ピローブロック シール非接触形 UKFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:75●高さ(mm):220●横幅(mm):220●重量(kg)約:9●取付ピッチ(mm):175●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2317注文コード05078039品番UKF217K3
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:75●高さ(mm):220●横幅(mm):220●重量(kg)約:9●取付ピッチ(mm):175●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2317アズワン品番68-1949-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする