曜日別特売
UKF218K3 ピローブロック シール非接触形 UKFシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05078127

ピローブロック シール非接触形 UKFシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:80●高さ(mm):235●横幅(mm):235●重量(kg)約:11.4●取付ピッチ(mm):187●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2318注文コード05078127品番UKF218K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥59,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:80●高さ(mm):235●横幅(mm):235●重量(kg)約:11.4●取付ピッチ(mm):187●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2318アズワン品番68-1949-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする