FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 三重シール UKFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):175●横幅(mm):175●重量(kg)約:4.1●取付ピッチ(mm):143●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2312
注文コード
05078231
品番
UKF212LⅢ
参考基準価格(税別)
¥17,590
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):175●横幅(mm):175●重量(kg)約:4.1●取付ピッチ(mm):143●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2312
アズワン品番
68-1948-99
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方