FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 300形 三重シール UKFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:100●高さ(mm):340●横幅(mm):340●重量(kg)約:35.2●取付ピッチ(mm):266●取付ボルト呼び:M36●適用アダプター(別売):H2324
注文コード
05078328
品番
UKF324LⅢ
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:100●高さ(mm):340●横幅(mm):340●重量(kg)約:35.2●取付ピッチ(mm):266●取付ボルト呼び:M36●適用アダプター(別売):H2324
アズワン品番
68-1950-51
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方