曜日別特売
UKFA207K3 ピローブロック シール接触形 UKFシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05078477

ピローブロック シール接触形 UKFシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):96●横幅(mm):155●重量(kg)約:1.5●取付ピッチ(mm):130●取付ボルト呼び:M12●取付長穴径(mm):63×13●適用アダプター(別売):H2307注文コード05078477品番UKFA207K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

テーパー穴、アダプター式、変形ひしフランジ形ユニット、シール接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):96●横幅(mm):155●重量(kg)約:1.5●取付ピッチ(mm):130●取付ボルト呼び:M12●取付長穴径(mm):63×13●適用アダプター(別売):H2307アズワン品番68-1950-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする