曜日別特売
UKFB210K3 ピローブロック シール接触形 UKFシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05078529

ピローブロック シール接触形 UKFシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):184●横幅(mm):112●重量(kg)約:2.3●芯高(mm):82●横側取付ピッチ(mm):58●縦側取付ピッチ(mm):46●取付ボルト呼び:M10●適用アダプター(別売):H2310注文コード05078529品番UKFB210K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,170販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

テーパー穴、アダプター式、変形ひしフランジ形ユニット、シール接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):184●横幅(mm):112●重量(kg)約:2.3●芯高(mm):82●横側取付ピッチ(mm):58●縦側取付ピッチ(mm):46●取付ボルト呼び:M10●適用アダプター(別売):H2310アズワン品番68-1951-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする