曜日別特売
UKFC213LⅢ ピローブロック 三重シール UKFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05078705

ピローブロック 三重シール UKFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:60●高さ(mm):205●横幅(mm):205●重量(kg)約:5.5●取付ピッチ(mm):120.2●取付ボルト:M16●適用アダプター(別売):H2313注文コード05078705品番UKFC213LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:60●高さ(mm):205●横幅(mm):205●重量(kg)約:5.5●取付ピッチ(mm):120.2●取付ボルト:M16●適用アダプター(別売):H2313アズワン品番68-1952-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする