FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック シール非接触形 UKFLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:60●高さ(mm):155●横幅(mm):258●重量(kg)約:5●取付ピッチ(mm):210●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2313
注文コード
05078827
品番
UKFL213K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:60●高さ(mm):155●横幅(mm):258●重量(kg)約:5●取付ピッチ(mm):210●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2313
アズワン品番
68-1954-24
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方