FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 三重シール UKFLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:80●高さ(mm):205●横幅(mm):320●重量(kg)約:12.2●取付ピッチ(mm):265●取付ボルト呼び:M22●適用アダプター(別売):H2318
注文コード
05078897
品番
UKFL218LⅢ
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:80●高さ(mm):205●横幅(mm):320●重量(kg)約:12.2●取付ピッチ(mm):265●取付ボルト呼び:M22●適用アダプター(別売):H2318
アズワン品番
68-1954-57
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方