FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 三重シール UKFLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:75●高さ(mm):190●横幅(mm):305●重量(kg)約:9.9●取付ピッチ(mm):248●取付ボルト呼び:M22●適用アダプター(別売):H2317
注文コード
05078915
品番
UKFL217LⅢ
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:75●高さ(mm):190●横幅(mm):305●重量(kg)約:9.9●取付ピッチ(mm):248●取付ボルト呼び:M22●適用アダプター(別売):H2317
アズワン品番
68-1954-49
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方