曜日別特売
UKFL208LⅢ ピローブロック 三重シール UKFLシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05078958

ピローブロック 三重シール UKFLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):100●横幅(mm):175●重量(kg)約:1.6●取付ピッチ(mm):144●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2308注文コード05078958品番UKFL208LⅢ
参考基準価格(税別)¥8,340販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):100●横幅(mm):175●重量(kg)約:1.6●取付ピッチ(mm):144●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2308アズワン品番68-1953-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする