TR-EFF001 じゃばら式ファイル 13ポケット インデックス付き A4対応 書類 収納 トライメイト 05078986

TR-EFF001 じゃばら式ファイル 13ポケット インデックス付き A4対応 書類 収納 トライメイト 05078986
TR-EFF001 じゃばら式ファイル 13ポケット インデックス付き A4対応 書類 収納 トライメイト 05078986
TR-EFF001 じゃばら式ファイル 13ポケット インデックス付き A4対応 書類 収納 トライメイト 05078986
TR-EFF001 じゃばら式ファイル 13ポケット インデックス付き A4対応 書類 収納 トライメイト 05078986
TR-EFF001 じゃばら式ファイル 13ポケット インデックス付き A4対応 書類 収納 トライメイト 05078986
TR-EFF001 じゃばら式ファイル 13ポケット インデックス付き A4対応 書類 収納 トライメイト 05078986

じゃばら式ファイル 13ポケット インデックス付き A4対応 書類 収納TR-EFF001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05078986
品番
TR-EFF001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

増える書類を、分けて・まとめて・すっきり収納。
じゃばら式ポケット&インデックスで、必要な書類がすぐ見つかる。
保管から持ち運びまで、書類整理をもっとスマートに。

用途
書類のファイリングに
付属品
インデックスシール
材質
プラスチック
色
ブラック
サイズ
~A4
使用
12仕切り/13ポケット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする