FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 300形 三重シール UKFLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):100●横幅(mm):185●重量(kg)約:1.9●取付ピッチ(mm):141●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2307
注文コード
05079055
品番
UKFL307LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,320
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):100●横幅(mm):185●重量(kg)約:1.9●取付ピッチ(mm):141●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2307
アズワン品番
68-1954-73
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方