FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック テーパー穴 アダプター式 印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UKFSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):185●横幅(mm):185●重量(kg)約:6.3●取付ピッチ(mm):140●取付ボルト:M20●適用アダプター(別売):H2311
注文コード
05079168
品番
UKFS311LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、印ろう付角フランジ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):185●横幅(mm):185●重量(kg)約:6.3●取付ピッチ(mm):140●取付ボルト:M20●適用アダプター(別売):H2311
アズワン品番
68-1956-29
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方