曜日別特売
UKFS309LⅢ ピローブロック テーパー穴 アダプター式 印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UKFSシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05079177

ピローブロック テーパー穴 アダプター式 印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UKFSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):160●横幅(mm):160●重量(kg)約:4.4●取付ピッチ(mm):125●取付ボルト:M16●適用アダプター(別売):H2309注文コード05079177品番UKFS309LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥20,680販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

テーパー穴、アダプター式、印ろう付角フランジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):160●横幅(mm):160●重量(kg)約:4.4●取付ピッチ(mm):125●取付ボルト:M16●適用アダプター(別売):H2309アズワン品番68-1956-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする