曜日別特売
UKFS308LⅢ ピローブロック テーパー穴 アダプター式 印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UKFSシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05079211

ピローブロック テーパー穴 アダプター式 印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UKFSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):150●横幅(mm):150●重量(kg)約:3.4●取付ピッチ(mm):112●取付ボルト:M16●適用アダプター(別売):H2308注文コード05079211品番UKFS308LⅢ
参考基準価格(税別)¥16,680販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

テーパー穴、アダプター式、印ろう付角フランジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):150●横幅(mm):150●重量(kg)約:3.4●取付ピッチ(mm):112●取付ボルト:M16●適用アダプター(別売):H2308アズワン品番68-1956-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする