FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック テーパー穴 アダプター式 印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UKFSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:70●高さ(mm):250●横幅(mm):250●重量(kg)約:15.1●取付ピッチ(mm):196●取付ボルト:M27●適用アダプター(別売):H2316
注文コード
05079238
品番
UKFS316LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、印ろう付角フランジ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:70●高さ(mm):250●横幅(mm):250●重量(kg)約:15.1●取付ピッチ(mm):196●取付ボルト:M27●適用アダプター(別売):H2316
アズワン品番
68-1956-53
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方