FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック シール非接触形 UKHAシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):136●横幅(mm):108●重量(kg)約:1.7●芯高(mm):82●取付ネジ呼び:Rp1●適用アダプター(別売):H2309
注文コード
05079326
品番
UKHA209K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,880
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):136●横幅(mm):108●重量(kg)約:1.7●芯高(mm):82●取付ネジ呼び:Rp1●適用アダプター(別売):H2309
アズワン品番
68-1958-09
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方