EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR18
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05079332
品番
HR+18.96
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18.96
刃長(mm)
105
全長(mm)
210
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
18.96
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート