曜日別特売
UKHA208LⅢ ピローブロック 三重シール UKHAシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05079448

ピローブロック 三重シール UKHAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):121●横幅(mm):96●重量(kg)約:1.3●芯高(mm):73●取付ネジ呼び:Rp3/4●適用アダプター(別売):H2308注文コード05079448品番UKHA208LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):121●横幅(mm):96●重量(kg)約:1.3●芯高(mm):73●取付ネジ呼び:Rp3/4●適用アダプター(別売):H2308アズワン品番68-1958-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする