FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 三重シール UKHAシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:60●高さ(mm):200●横幅(mm):166●重量(kg)約:5.8●芯高(mm):117●取付ネジ呼び:Rp1 1/2●適用アダプター(別売):H2313
注文コード
05079475
品番
UKHA213LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:60●高さ(mm):200●横幅(mm):166●重量(kg)約:5.8●芯高(mm):117●取付ネジ呼び:Rp1 1/2●適用アダプター(別売):H2313
アズワン品番
68-1958-30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方