曜日別特売
UKHA209LⅢ ピローブロック 三重シール UKHAシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05079500

ピローブロック 三重シール UKHAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):136●横幅(mm):108●重量(kg)約:1.7●芯高(mm):82●取付ネジ呼び:Rp1●適用アダプター(別売):H2309注文コード05079500品番UKHA209LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,120販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):136●横幅(mm):108●重量(kg)約:1.7●芯高(mm):82●取付ネジ呼び:Rp1●適用アダプター(別売):H2309アズワン品番68-1958-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする