FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック シール非接触形 UKIPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:60●高さ(mm):172●横幅(mm):280●重量(kg)約:8.7●芯高(mm):90●取付ピッチ(mm):220●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2313
注文コード
05079588
品番
UKIP213K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:60●高さ(mm):172●横幅(mm):280●重量(kg)約:8.7●芯高(mm):90●取付ピッチ(mm):220●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2313
アズワン品番
68-1958-94
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方