UKIP211K3 ピローブロック シール非接触形 UKIPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05079597

ピローブロック シール非接触形 UKIPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):148●横幅(mm):230●重量(kg)約:5.3●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):180●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2311注文コード05079597品番UKIP211K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,220販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):148●横幅(mm):230●重量(kg)約:5.3●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):180●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2311アズワン品番68-1958-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする