UKIP208LⅢ ピローブロック 三重シール UKIPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05079649

ピローブロック 三重シール UKIPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):115●横幅(mm):200●重量(kg)約:3.5●芯高(mm):60●取付ピッチ(mm):150●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2308注文コード05079649品番UKIP208LⅢ
参考基準価格(税別)¥14,970販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):115●横幅(mm):200●重量(kg)約:3.5●芯高(mm):60●取付ピッチ(mm):150●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2308アズワン品番68-1958-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする