曜日別特売
UKP209K3 ピローブロック シール非接触形 UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05079929

ピローブロック シール非接触形 UKPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):106●横幅(mm):190●重量(kg)約:2.3●芯高(mm):54●取付ピッチ(mm):146●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2309注文コード05079929品番UKP209K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,140販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):106●横幅(mm):190●重量(kg)約:2.3●芯高(mm):54●取付ピッチ(mm):146●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2309アズワン品番68-1960-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする