曜日別特売
UKP212D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05079956

UKP212D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05079956
UKP212D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05079956

ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):138●横幅(mm):241●重量(kg)約:4.8●芯高(mm):69.8●取付ピッチ(mm):184●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2312注文コード05079956品番UKP212D
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):138●横幅(mm):241●重量(kg)約:4.8●芯高(mm):69.8●取付ピッチ(mm):184●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2312アズワン品番68-1960-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする