曜日別特売
UKP208D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080008

UKP208D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080008
UKP208D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080008

ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):98●横幅(mm):184●重量(kg)約:2●芯高(mm):49.2●取付ピッチ(mm):137●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2308注文コード05080008品番UKP208D
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):98●横幅(mm):184●重量(kg)約:2●芯高(mm):49.2●取付ピッチ(mm):137●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2308アズワン品番68-1959-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする