曜日別特売
UKP215D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080017

UKP215D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080017
UKP215D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080017

ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:65●高さ(mm):162●横幅(mm):275●重量(kg)約:7.5●芯高(mm):82.6●取付ピッチ(mm):217●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2315注文コード05080017品番UKP215D
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥41,660販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:65●高さ(mm):162●横幅(mm):275●重量(kg)約:7.5●芯高(mm):82.6●取付ピッチ(mm):217●取付ボルト呼び:M20●適用アダプター(別売):H2315アズワン品番68-1960-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする