曜日別特売
UKP211D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080051

UKP211D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080051
UKP211D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080051

ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):125●横幅(mm):219●重量(kg)約:3.7●芯高(mm):63.5●取付ピッチ(mm):171●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2311注文コード05080051品番UKP211D
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):125●横幅(mm):219●重量(kg)約:3.7●芯高(mm):63.5●取付ピッチ(mm):171●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2311アズワン品番68-1960-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする