FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 三重シール UKPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):95●横幅(mm):167●重量(kg)約:1.7●芯高(mm):47.6●取付ピッチ(mm):127●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2307
注文コード
05080105
品番
UKP207LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):95●横幅(mm):167●重量(kg)約:1.7●芯高(mm):47.6●取付ピッチ(mm):127●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2307
アズワン品番
68-1959-90
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方