FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 300形 三重シール UKPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:90●高さ(mm):273●横幅(mm):490●重量(kg)約:34.8●芯高(mm):140●取付ピッチ(mm):380●取付ボルト呼び:M30●適用アダプター(別売):H2320
注文コード
05080236
品番
UKP320LⅢ
参考基準価格(税別)
¥134,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:90●高さ(mm):273●横幅(mm):490●重量(kg)約:34.8●芯高(mm):140●取付ピッチ(mm):380●取付ボルト呼び:M30●適用アダプター(別売):H2320
アズワン品番
68-1961-90
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方