UKP315LⅢ ピローブロック 300形 三重シール UKPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080297

ピローブロック 300形 三重シール UKPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:65●高さ(mm):198●横幅(mm):380●重量(kg)約:14.9●芯高(mm):100●取付ピッチ(mm):290●取付ボルト呼び:M22●適用アダプター(別売):H2315注文コード05080297品番UKP315LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥60,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:65●高さ(mm):198●横幅(mm):380●重量(kg)約:14.9●芯高(mm):100●取付ピッチ(mm):290●取付ボルト呼び:M22●適用アダプター(別売):H2315アズワン品番68-1961-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする