FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 300形 三重シール UKPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):158●横幅(mm):310●重量(kg)約:8.1●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):236●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2311
注文コード
05080315
品番
UKP311LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:50●高さ(mm):158●横幅(mm):310●重量(kg)約:8.1●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):236●取付ボルト呼び:M16●適用アダプター(別売):H2311
アズワン品番
68-1961-42
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方