曜日別特売
UKPA210LⅢ ピローブロック 三重シール UKPAシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080428

ピローブロック 三重シール UKPAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):113●横幅(mm):130●重量(kg)約:2.8●芯高(mm):57.2●取付ピッチ(mm):94●取付ネジ呼び:M16×2●適用アダプター(別売):H2310注文コード05080428品番UKPA210LⅢ
参考基準価格(税別)¥12,670販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

テーパー穴、アダプター式、狭幅ピロー形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):113●横幅(mm):130●重量(kg)約:2.8●芯高(mm):57.2●取付ピッチ(mm):94●取付ネジ呼び:M16×2●適用アダプター(別売):H2310アズワン品番68-1962-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする