FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 三重シール UKPAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):98●横幅(mm):116●重量(kg)約:2●芯高(mm):49.2●取付ピッチ(mm):84●取付ネジ呼び:M14×2●適用アダプター(別売):H2308
注文コード
05080437
品番
UKPA208LⅢ
参考基準価格(税別)
¥9,390
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、狭幅ピロー形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):98●横幅(mm):116●重量(kg)約:2●芯高(mm):49.2●取付ピッチ(mm):84●取付ネジ呼び:M14×2●適用アダプター(別売):H2308
アズワン品番
68-1962-36
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方