UKPH205K3 ピローブロック シール非接触形 UKPHシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080480

ピローブロック シール非接触形 UKPHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):114●横幅(mm):140●重量(kg)約:1.2●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M10●適用アダプター(別売):H2305注文コード05080480品番UKPH205K3
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

テーパー穴、アダプター式、心高ピロー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):114●横幅(mm):140●重量(kg)約:1.2●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M10●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1962-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする