FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック シール非接触形 UKPHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):158●横幅(mm):190●重量(kg)約:3●芯高(mm):105●取付ピッチ(mm):146●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2309
注文コード
05080489
品番
UKPH209K3
参考基準価格(税別)
¥13,080
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、心高ピロー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:40●高さ(mm):158●横幅(mm):190●重量(kg)約:3●芯高(mm):105●取付ピッチ(mm):146●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2309
アズワン品番
68-1962-70
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方