FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック シール非接触形 UKPHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):150●横幅(mm):184●重量(kg)約:2.7●芯高(mm):100●取付ピッチ(mm):137●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2308
注文コード
05080516
品番
UKPH208K3
参考基準価格(税別)
¥11,320
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、心高ピロー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:35●高さ(mm):150●横幅(mm):184●重量(kg)約:2.7●芯高(mm):100●取付ピッチ(mm):137●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2308
アズワン品番
68-1962-65
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方