FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 三重シール UKPHシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):140●横幅(mm):167●重量(kg)約:2●芯高(mm):95●取付ピッチ(mm):127●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2307
注文コード
05080541
品番
UKPH207LⅢ
参考基準価格(税別)
¥9,470
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、心高ピロー形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:30●高さ(mm):140●横幅(mm):167●重量(kg)約:2●芯高(mm):95●取付ピッチ(mm):127●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2307
アズワン品番
68-1962-61
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方