曜日別特売
UKT215D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080611

UKT215D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080611
UKT215D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080611

ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UKTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:65●高さ(mm):167●横幅(mm):232●重量(kg)約:7.4●取付穴径(mm):41●適用アダプター(別売):H2315注文コード05080611品番UKT215D
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥44,960販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、密閉型鋼板カバー付き

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:65●高さ(mm):167●横幅(mm):232●重量(kg)約:7.4●取付穴径(mm):41●適用アダプター(別売):H2315アズワン品番68-1964-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする