UKT212LⅢ ピローブロック 三重シール UKTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080839

ピローブロック 三重シール UKTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):146●横幅(mm):194●重量(kg)約:4.8●取付穴径(mm):35●適用アダプター(別売):H2312注文コード05080839品番UKT212LⅢ
参考基準価格(税別)¥19,490販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):146●横幅(mm):194●重量(kg)約:4.8●取付穴径(mm):35●適用アダプター(別売):H2312アズワン品番68-1964-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする