UKT206LⅢ ピローブロック 三重シール UKTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080900

ピローブロック 三重シール UKTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:25●高さ(mm):102●横幅(mm):113●重量(kg)約:1.3●取付穴径(mm):22●適用アダプター(別売):H2306注文コード05080900品番UKT206LⅢ
参考基準価格(税別)¥6,670販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:25●高さ(mm):102●横幅(mm):113●重量(kg)約:1.3●取付穴径(mm):22●適用アダプター(別売):H2306アズワン品番68-1963-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする